Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi levezető átm 10mm rozsdamentes SN004071 - 5021227

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2

  • Vezetékanyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195801375

Sonepar cikkszám

SN004071

Gyártói cikkszám

5021227

Gyártói típuskód

RD 10-V2A

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78 mm2

Vezetékanyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

10 mm

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Egyedi kábelek száma:

1

Vezetékanyag anyagminősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Szín:

egyéb

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Köpeny anyaga:

nélkül

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Súly:

63 kg/100 m

Köpenyanyag halogémentes:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 10mm rozsdamentes