Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi levezető átm 8mm aluminium SN005405 - 5021296

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 75 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196286232

Sonepar cikkszám

SN005405

Gyártói cikkszám

5021296

Gyártói típuskód

RD 8-ALU-T 75

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezeték-keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékanyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

8 mm

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Egyedi kábelek száma:

1

Vezetékanyag anyagminősége:

alumínium-magnézium-szilícium ötvözet

Szín:

egyéb

Nyersanyag-tulajdonság:

puha

Köpeny anyaga:

nélkül

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Súly:

13.5 kg/100 m

Köpenyanyag halogémentes:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 8mm aluminium