Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi levezető átm 8mm PVC SN001333 - 5021332

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195067474

Sonepar cikkszám

SN001333

Gyártói cikkszám

5021332

Gyártói típuskód

RD 8-PVC

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezeték-keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékanyag:

alumínium

Felület:

tűzihorganyzott

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

8 mm

Egyedi kábelek száma:

1

Vezetékanyag anyagminősége:

alumínium-magnézium-szilícium ötvözet

Szín:

fehér

Nyersanyag-tulajdonság:

puha

Köpeny anyaga:

egyéb

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Súly:

20 kg/100 m

Köpenyanyag halogémentes:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 8mm PVC