OBO - Villámvédelmi záróbilincs átm 25mm OMEX 5001412 - 5001412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 25-25 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm felett
Felület - tűzihorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372615
Sonepar cikkszám
5001412
Gyártói cikkszám
5001412
Gyártói típuskód
2730 25 FT
Építési forma:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
25-25 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm felett
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi záróbilincs átm 25mm OMEX