OMRON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! PLC CPU CJ2M-CPU31.1 közp.egység SN006733 - 392396
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 85-264 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Relékimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583498433
Sonepar cikkszám
SN006733
Gyártói cikkszám
392396
Gyártói típuskód
CJ2M-CPU31
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
85-264 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
85-264 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Relékimenetek száma:
0
Időkapcsoló órák max. száma:
4090
Kivitel:
modulokból álló
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.04 ms
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
Támogatja az EtherCAT protokollt:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
DNP3 protokoll támogatása:
Nem
IEC 60870 protokoll támogatása:
Nem
IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Tároló/memóriafajta:
FLASH
Tároló/memória mérete:
264 kByte
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
UL I. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
UL II. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
UL Class III veszélyes helyekre tanúsítva:
Nem
Tanúsítvánnyal rendelkezik az UL Hazardous Location Division 1 számára:
Nem
Az UL Hazardous Location Division 2 tanúsítvánnyal rendelkezik:
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely A csoportjához (acetilén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely B csoportjához (hidrogén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely C csoportjához (etilén):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely D csoportjához (propán):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely E csoportjához (fémpor):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely F csoportjához (széntartalmú porok):
Nem
UL-tanúsítvány a veszélyes hely G csoportjához (nem vezető porok):
Nem
Szélesség:
62 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
84.5 mm