OMRON - Összekötő kábel P2RVC-8-x-F modulba illeszkedő 1m SN107132 - 379407
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 8
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - dugaszolható sorkapocsléc
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107132
Gyártói cikkszám
379407
Gyártói típuskód
P2RV-A100C
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
8
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen