OMRON - PLC analóg bemeneti modul SN106974 - 171999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Bemenet, áram - Igen
Bemenet, feszültség - Igen
Bemenet, ellenállás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106974
Gyártói cikkszám
171999
Gyártói típuskód
CJ1W-AD041-V1(SL)
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
13 bit
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
85 mm