OMRON - PLC analóg kimeneti kártya 12BIT GT51483 - 171896
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 8
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Bemenet, áram - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648023443
Sonepar cikkszám
GT51483
Gyártói cikkszám
171896
Gyártói típuskód
CJ1W-DA08V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
8
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
-8888 bit
Kimenet, áram:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
89 mm