Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC bemeneti modul SN106681 - 315596

MásolásMásolás
OMRON - PLC bemeneti modul SN106681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106681

Gyártói cikkszám

315596

Gyártói típuskód

CJ1W-INT01

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

nélkül

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

7 mA

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-26.4 V

Kimeneti áram:

0 A

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

31 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

89 mm

PLC bemeneti modul