OMRON - PLC CPU CJ2M-MD212 IO egység SN003897 - 341747
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkciók száma - 16
Redundanciaképesség - Nem
Számolásra alkalmas - Nem
Mérlegelésre alkalmas - Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648833097
Sonepar cikkszám
SN003897
Gyártói cikkszám
341747
Gyártói típuskód
CJ2M-MD212
Funkciók száma:
16
Redundanciaképesség:
Nem
Számolásra alkalmas:
Nem
Mérlegelésre alkalmas:
Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
Nyomásszabályozásra alkalmas:
Nem
NC-re alkalmas:
Nem
Útrögzítésre alkalmas:
Nem
CNC-re alkalmas:
Nem
SSI-re alkalmas:
Nem
Növekvő érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Abszolút érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Átfolyás szabályozására alkalmas:
Nem
Átfolyás mérésére alkalmas:
Nem
Pályavezérlésre alkalmas:
Nem
Bütyökvezérlésre alkalmas:
Nem
Repülő fűrészelésre alkalmas:
Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
20 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
66.3 mm