Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC I/O csatlakozókábel 2 végén 40pol csatl 2m GT51486 - 107451

MásolásMásolás
OMRON - PLC I/O csatlakozókábel 2 végén 40pol csatl 2m GT51486

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Hosszúság - 2 m

  • Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

  • Digitális jelekhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854792939

Sonepar cikkszám

GT51486

Gyártói cikkszám

107451

Gyártói típuskód

XW2Z-200K

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Hosszúság:

2 m

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Pólusszám:

40

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; PLC I/O csatlakozókábel 2 végén 40pol csatl 2m