OMRON - PLC I/O csatlakozókábel 2 végén 40pol csatl 2m GT51851 - 151789
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - dugaszolható sorkapocsléc
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854230455
Sonepar cikkszám
GT51851
Gyártói cikkszám
151789
Gyártói típuskód
XW2Z-200B
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen