Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC I/O csatlakozókábel 2 végén 40pol csatl 5m GT57144 - 103604

MásolásMásolás
OMRON - PLC I/O csatlakozókábel 2 végén 40pol csatl 5m GT57144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszolható sorkapocsléc

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - dugaszolható sorkapocsléc

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854792946

Sonepar cikkszám

GT57144

Gyártói cikkszám

103604

Gyártói típuskód

XW2Z-500K

Hosszúság:

5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; PLC I/O csatlakozókábel 2 végén 40pol csatl 5m