OMRON - PLC kimenet modul SN010185 - 315601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648706087
Sonepar cikkszám
SN010185
Gyártói cikkszám
315601
Gyártói típuskód
CJ1W-OD202
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
12-24 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
-8888 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti áram:
2 A
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Megengedett feszültség a kimeneten:
20.4-26.4 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Késleltetési idő jelváltásnál:
1-8 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
89 mm