Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - PLC kimeneti modul G23095 - CQM1-OC222

MásolásMásolás
OMRON - PLC kimeneti modul G23095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Digitális kimenet fajtája - relé

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Kimeneti áram - 2 A

  • Megengedett feszültség a kimeneten - 250-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23095

Gyártói cikkszám

CQM1-OC222

Gyártói típuskód

CQM1-OC222

Digitális kimenetek száma:

16

Digitális kimenet fajtája:

relé

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

250-250 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; %PLC kimeneti modul