OMRON - PLC soros kommunikációs modul RS422/485 GT26681 - 258831
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232 - 1
HW-illesztőfelületek száma soros RS485 - 1
TCP/IP protokollt támogatja - Nem
Átviteli ráta - 230 kBit/s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648597517
Sonepar cikkszám
GT26681
Gyártói cikkszám
258831
Gyártói típuskód
CJ1W-SCU41-V1
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Átviteli ráta:
230 kBit/s
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Rádióstandard GSM:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
soros
Potenciálszétválasztással:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm