OMRON - PLC távoli I/O IP20 SN130772 - 243555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-26.4 V
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 0
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130772
Gyártói cikkszám
243555
Gyártói típuskód
GRT1-TS2PK
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-26.4 V
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
0
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Analóg bemenetek felbontása:
13 bit
Kimenet, áram:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Igen
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Védettség:
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
15 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
74.4 mm