Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Akkus lámpa 6V G66570 - 556499

MásolásMásolás
OSRAM - Akkus lámpa 6V G66570

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300556499

Sonepar cikkszám

G66570

Gyártói cikkszám

556499

Gyártói típuskód

46432

Hosszúság:

120 mm

Fényforrások ; LED chip ; % Akkus lámpa 6V