Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó LED-es 3,4W/4000K GU10 foglalat 230lm DIMM SN144937 - 259874

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 3,4W/4000K GU10 foglalat 230lm DIMM SN144937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075259874

Sonepar cikkszám

SN144937

Gyártói cikkszám

259874

Gyártói típuskód

LPPAR16D3536 3,4W/940 230V GU10

Izzó LED-es 3,4W/4000K GU10 foglalat 230lm DIMM