Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó LED-es 5W E27 2700K 370lm R63 36° SN081322 - 963597

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó LED-es 5W E27 2700K 370lm R63 36° SN081322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 95 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081322

Gyártói cikkszám

963597

Gyártói típuskód

PR636436 5W/827 220-240V E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

95 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

64 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 5W E27 2700K 370lm R63 36°