OSRAM - Izzó LED-es 6,5W GU10 foglalat 2700K 350lm szabályozható IP20 SN109013 - 095427
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W
Fényáram - 350-350 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109013
Gyártói cikkszám
095427
Gyártói típuskód
LPPAR16D5036 6,5W/927 230V GU10
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
6.5-6.5 W
Fényáram:
350-350 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
55 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
40000 h
Fényhasznosítás:
53 lm/W
Átmérő:
51 mm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Ház színe:
szürke
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
880 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
35-35 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
1000000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.18
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb