Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 0,8W/230V GU10foglalat PAR16 kék GT15524 - 905581

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes  0,8W/230V GU10foglalat PAR16 kék GT15524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Hosszúság - 57 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szín - kék

  • Átmérő - 50.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321905581

Sonepar cikkszám

GT15524

Gyártói cikkszám

905581

Gyártói típuskód

DECOSPOTLED PAR16 BL GU10

Foglalat:

GU10

Hosszúság:

57 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

kék

Átmérő:

50.7 mm

Fényerősség:

50 cd

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 0,8W/230V GU10foglalat PAR16 kék