Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 0,9W/12V G4foglalat 2700K 100lm SN097365 - 811959

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 0,9W/12V G4foglalat 2700K 100lm SN097365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Fényáram - 100 lm

  • Teljesítményfelvétel - 0.9 W

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Sugárzási szög - 320 °

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097365

Gyártói cikkszám

811959

Gyártói típuskód

LEDPPIN 10 0.9 W/2700K G4

Szín:

fehér

Fényáram:

100 lm

Teljesítményfelvétel:

0.9 W

Névleges feszültség:

12 V

Sugárzási szög:

320 °

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Izzó ledes 0,9W/12V G4foglalat 2700K 100lm