Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 1,1W/ 3,1VDC vezetékkel IP65 SN000554 - 042872

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség fajtája - DC

  • Színhőmérséklet - 5000 K

  • Forma - körszelvény

  • Lámpafeszültség - 3.5-3.5 V

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000554

Gyártói cikkszám

042872

Gyártói típuskód

DE1-W4F-850-G2

Feszültség fajtája:

DC

Színhőmérséklet:

5000 K

Forma:

körszelvény

Lámpafeszültség:

3.5-3.5 V

Szín:

fehér

Átmérő:

23 mm

Védettség:

IP65

Fényerősség:

1300 cd

Hosszúság:

20 mm

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

70000 h

Fényforrások ; LED modul ; Izzó ledes 1,1W/ 3,1VDC vezetékkel