OSRAM - Izzó ledes 1,8W/12V G4foglalat 2700K 200lm SN078546 - 811430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G4
Lámpateljesítmény - 1.8-1.8 W
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 36 mm
Névleges feszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078546
Gyártói cikkszám
811430
Gyártói típuskód
LEDPPIN20 CL 1,8W/827 12V G4
Foglalat:
G4
Lámpateljesítmény:
1.8-1.8 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
36 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
14 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 1,8W/12V G4foglalat 2700K 200lm