Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 2700-6500K LIGHTIFY IP00 GT98694 - 926165

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 2700-6500K LIGHTIFY IP00 GT98694

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Hosszúság - 110 mm

  • Névleges feszültség - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98694

Gyártói cikkszám

926165

Gyártói típuskód

LF CLA 60 TW FR 10W 240V E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Hosszúság:

110 mm

Névleges feszültség:

240-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

60 mm

Védettség:

IP00

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/12V Gu5.3 foglalat 930 36° MR16