Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1055lm 4000K normál alak VALUE SN073268 - 973404

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1055lm 4000K normál alak VALUE SN073268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 118 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073268

Gyártói cikkszám

973404

Gyártói típuskód

VALUE CLA75 10W/840 E27 FR

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

118 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

105 lm/W

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2055 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

60-60 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.14

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny LED-es lpt 1,5m 55W IP65/IK08 6400lm 6500K