Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 12,5W/230V E27 2700K PAR38 SN089631 - 105454

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 12,5W/230V E27 2700K PAR38 SN089631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 12.5-12.5 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089631

Gyártói cikkszám

105454

Gyártói típuskód

LPPAR3812015 12,5W/827 230V E27 FS1OSRAM

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

12.5-12.5 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások - Izzó ledes 12,5W/230V E27 2700K PAR38