Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 12,8W DC 4000K 1460lm 2 vezetékes bekötés SN081209 - 324480

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 12,8W DC 4000K 1460lm 2 vezetékes bekötés SN081209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség fajtája - DC

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Forma - körszelvény

  • Lámpafeszültség - 36.5-36.5 V

  • Csatlakozási mód - dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081209

Gyártói cikkszám

324480

Gyártói típuskód

PL-CN50-G2-1400-830-24D

Feszültség fajtája:

DC

Színhőmérséklet:

4000 K

Forma:

körszelvény

Lámpafeszültség:

36.5-36.5 V

Csatlakozási mód:

dugós szorító

LED-ek száma:

1

Szín:

egyéb

Átmérő:

49.6 mm

Védettség:

egyéb

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 12,8W DC 4000K 1460lm 2 vezetékes bekötés