OSRAM - Izzó ledes 12W/230V E27 foglalat 840 IP00 GT96716 - 924703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Üveg / fedél kivitel - matt
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899924703
Sonepar cikkszám
GT96716
Gyártói cikkszám
924703
Gyártói típuskód
PARACLA75 12W/840 220-240VFREM
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
60 mm
Védettség:
IP00
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
12 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 12W/230V E27 foglalat 840