Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 13W/12V G53 foglalat 927 24° AR111 SN026112 - 960923

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes  13W/12V G53 foglalat 927 24° AR111 SN026112

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Hosszúság - 54.3 mm

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026112

Gyártói cikkszám

960923

Gyártói típuskód

PPRO AR111 50 24° 13 W/927 G53

Foglalat:

G53

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Hosszúság:

54.3 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

40000 h

Átmérő:

111 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

16 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 13W/12V G53 foglalat 927 24° AR111