Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 13W/12V G53 foglalat 927 40° AR111 SN026111 - 960893

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes  13W/12V G53 foglalat 927 40° AR111 SN026111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Hosszúság - 54.3 mm

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026111

Gyártói cikkszám

960893

Gyártói típuskód

PPRO AR111 50 24° 13 W/927 G53

Foglalat:

G53

Hosszúság:

54.3 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

40000 h

Átmérő:

111 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 13W/12V G53 foglalat 927 40° AR111