OSRAM - Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 4000K normál alak SN135951 - 272415
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899272415
Sonepar cikkszám
SN135951
Gyártói cikkszám
272415
Gyártói típuskód
LEDSCLA100 14W/840 230VFR E276XBLI1OSRAM
Izzó ledes 13W/230V E27 foglalat 1521lm 4000K normál alak