Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 14,50W/230V E27 foglalat 2700K 1035lm 30 ° PAR38 SN092410 - 105478

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 14,50W/230V E27 foglalat 2700K 1035lm 30 ° PAR38 SN092410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 14.5-14.5 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092410

Gyártói cikkszám

105478

Gyártói típuskód

LPPR38D12030 14,5W/827 230V E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

14.5-14.5 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 14,50W/230V E27 foglalat 2700K 1035lm 30 ° PAR38