Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 14W/230V E27fogl. 2700K PAR38 SN022299 - 954908

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 14W/230V E27fogl. 2700K PAR38 SN022299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 134 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022299

Gyártói cikkszám

954908

Gyártói típuskód

PARATHOM PAR38 116 30° 14W/827

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

134 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

122 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 14W/230V E27fogl. 2700K PAR38