Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 15,5W/12V G53 foglalat 930 24° AR111 SN026028 - 970656

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes  15,5W/12V G53 foglalat 930 24° AR111 SN026028

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Hosszúság - 54.3 mm

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026028

Gyártói cikkszám

970656

Gyártói típuskód

PPROAR111 75 24° 15.5 W/930 G5

Foglalat:

G53

Hosszúság:

54.3 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

40000 h

Átmérő:

111 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

16 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 15,5W/12V G53 foglalat 930 24° AR111