Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 19W/240V E27 2700K 2452lm SN129714 - 463127

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 19W/240V  E27 2700K 2452lm SN129714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075463127

Sonepar cikkszám

SN129714

Gyártói cikkszám

463127

Gyártói típuskód

P CLAS A 150 19 W/2700K E27

Izzó ledes 19W/240V E27 2700K 2452lm