Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2,1W/12V G4foglalat 2700K LED PIN IP20 GT96814 - 196490

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,1W/12V G4foglalat 2700K LED PIN IP20 GT96814

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - egyéb

  • Hosszúság - 36 mm

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Üveg / fedél kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96814

Gyártói cikkszám

196490

Gyártói típuskód

PARA LED PIN 2,1W/827 12V G4

Foglalat:

egyéb

Hosszúság:

36 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

DC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

14 mm

Védettség:

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,1W/12V G4foglalat 2700K LED PIN