Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 2,6W/230V GU10 foglalat 2700K 230lm 36° PAR16 SN114979 - 233263

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2,6W/230V GU10 foglalat 2700K 230lm 36° PAR16 SN114979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Névleges áram - 19-19 mA

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 230-230 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114979

Gyártói cikkszám

233263

Gyártói típuskód

ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10

Névleges feszültség:

220-220 V

Névleges áram:

19-19 mA

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

230-230 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

230 lm

Fényhasznosítás:

88 lm/W

Fényerősség:

450 cd

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

reflektor

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

világos

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

E27

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Sugárzási szög:

36-36 °

Átmérő:

51 mm

Hosszúság:

55 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.09

Lámpa megnevezés:

PAR16

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Izzó ledes 2,6W/230V GU10 foglalat 2700K 230lm 36° PAR16