OSRAM - Izzó ledes 2,8W/ 12V GU5,3foglalat fehér DRAGONST GT21210 - 908339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Névleges feszültség - 12 V
Feszültség fajtája - AC
Átmérő - 50 mm
Hosszúság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321908339
Sonepar cikkszám
GT21210
Gyártói cikkszám
908339
Gyártói típuskód
DRAGONSTAR 500 80022-35
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
12 V
Feszültség fajtája:
AC
Átmérő:
50 mm
Hosszúság:
45 mm
Fényforrások ; LED chip ; %Izzó ledes 2,8W/ 12V GU5,3foglalat fehér DRAGONST