Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 20W/230V E27 2700K 2452lm SN026014 - 959125

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 20W/230V E27 2700K 2452lm SN026014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 143 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026014

Gyártói cikkszám

959125

Gyártói típuskód

PARATHOM CLASSIC A 150 20W 827

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

143 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

66 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 20W/230V E27 2700K 2452lm