Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 29W 4000K 240V E27 SN152117 - 453944

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 29W 4000K 240V E27 SN152117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075453944

Sonepar cikkszám

SN152117

Gyártói cikkszám

453944

Gyártói típuskód

HQLLED4000 29W/840 230V E27 FS1

Izzó ledes 29W 4000K 240V E27