OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E14 foglalat 2700K láng alak SN013166 - 941991
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Hosszúság - 120 mm
Névleges feszültség - 230-230 V
Üveg / fedél kivitel - világos
Közepes névleges élettartam - 15000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013166
Gyártói cikkszám
941991
Gyártói típuskód
PRFCLBA25 2W/827 230V FIL E14
Foglalat:
E14
Hosszúság:
120 mm
Névleges feszültség:
230-230 V
Üveg / fedél kivitel:
világos
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
35 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2W/230V E14 foglalat 2700K láng alak