Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E14 foglalat 2700K R60 SN031594 - 972711

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 2W/230V E14 foglalat 2700K R60 SN031594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 85 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031594

Gyártói cikkszám

972711

Gyártói típuskód

PRFCLR63 2W/827 220-240V FIL

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

85 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

50 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2W/230V E14 foglalat 2700K R60