OSRAM - Izzó ledes 3,2W/12V GU4 foglalat MR11 2700K 184lm dimm SN144064 - 636620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075636620
Sonepar cikkszám
SN144064
Gyártói cikkszám
636620
Gyártói típuskód
LPMR11D2036 3,2W/927 12V GU4 FS1
Izzó ledes 3,2W/12V GU4 foglalat MR11 2700K 184lm dimm