Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3,5W/230V G9foglalat 2700K 350lm szabályozható SN072275 - 811553

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3,5W/230V G9foglalat 2700K 350lm szabályozható SN072275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Lámpateljesítmény - 3.5-3.5 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 58 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072275

Gyártói cikkszám

811553

Gyártói típuskód

LEDPPIN32D CL 3,5W/827 230V G9

Foglalat:

G9

Lámpateljesítmény:

3.5-3.5 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

58 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

20 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,5W/230V G9foglalat 2700K 350lm szabályozható