Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 3,6W/230V GU10 foglalat 350lm 3000K PAR16 36° VALUE SN089254 - 096622

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3,6W/230V GU10 foglalat 350lm 3000K PAR16 36° VALUE SN089254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 38-38 mA

  • Lámpateljesítmény - 3.6-3.6 W

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 350-350 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089254

Gyártói cikkszám

096622

Gyártói típuskód

LED VALUE PAR16 50 36° 3,6W/830 GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

38-38 mA

Lámpateljesítmény:

3.6-3.6 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

350-350 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Fényhasznosítás:

81 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

reflektor

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

világos

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

GU10

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Sugárzási szög:

36-36 °

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Átmérő:

50 mm

Hosszúság:

52 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.13

Lámpa megnevezés:

PAR16

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényforrások - Izzó ledes 3,6W/230V GU10 foglalat 350lm 3000K PAR16 36° VALUE