Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3,7W/230V GU10 foglalat 230lm 2700K PAR16 36° szabályozható SN153317 - 259973

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3,7W/230V GU10 foglalat 230lm 2700K PAR16 36° szabályozható SN153317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 3.7-3.7 W

  • Fényáram - 230-230 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153317

Gyártói cikkszám

259973

Gyártói típuskód

LPPAR16D3536 3,7W/927 230V GU10 OSRAM

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

3.7-3.7 W

Fényáram:

230-230 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

54 mm

Névleges feszültség:

220-220 V

Sugárzási szög:

36-36 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

67 lm/W

Átmérő:

51 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

230 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

26-26 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 3,7W/230V GU10 foglalat 230lm 2700K PAR16 36° szabályozható