OSRAM - Izzó ledes 3,8W/230V G9foglalat 4000K 470lm SN090265 - 812710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G9
Lámpateljesítmény - 3.8-3.8 W
Fényáram - 470-470 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090265
Gyártói cikkszám
812710
Gyártói típuskód
LEDPPIN40 CL 3,8W/840 230V G9
Foglalat:
G9
Lámpateljesítmény:
3.8-3.8 W
Fényáram:
470-470 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
58 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
300-300 °
Lámpaforma:
kapszula
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
123 lm/W
Átmérő:
20 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
470 lm
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
35-35 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.09
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Szürkületi kapcsolóval:
Nem