OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E14 foglalat 2700K R50 SN031595 - 963214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 84 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031595
Gyártói cikkszám
963214
Gyártói típuskód
PR504636 3W/827 220-240V E14
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
84 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
49 mm
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3W/230V E14 foglalat 2700K R50